Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL In Silence Kopfhörerständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305359-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C35404
EAN/GTIN:
     4003635354049
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Oehlbach XXL In Silence Kopfhörerständer Schwarz

Kopfhörerständer In Silence

100% Handmade

Der handgefertigte Kopfhörerständer in leicht abgewandelter Form des Original Oehl- bach-Kopfes dient als perfekter Aufbewahrungsort ihrer hochwertigen Over-/On-Ear Kopfhörer. Allegorisch symbolisiert der „In Silence“ die Attribute des Musikgenusses via Kopfhörer und stellt das Modell gekonnt in den Fokus der Aufmerksamkeit. Die spezifische Konzeption des 5-Sterne Kopfhörerständers erlaubt eine sichere Position des Kopfhörers, der gleichzeitig stets griffbereit zur Verfügung steht. Gewicht und Größe des jeweiligen Kopfhörers spielen dabei keine Rolle, dank seiner stattlichen Größe ist der „In Silence“ aber exzellent für große Kopfhörermodelle geeignet. Der Oehlbach-Kopf ist so konstruiert, dass die Polsterungen durch das Aufliegen am Ständer nicht übermäßig stark belastet werden. So bleibt der ursprüngliche Trage- komfort dauerhaft erhalten. Der „In Silence“ ist in schwarz und weiß erhältlich.

Technische Daten:
Gewicht: 2.91 kg · Herstellerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Oehlbach
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.91 kg
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, 04003635354049, Oehlbach, D1C35404, XXL In Silence
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,35*
€ 88,16*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 88,17*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 139,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,83*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.