Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Alu Style Kopfhörerständer Matt Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2305362-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C35407
EAN/GTIN:
     4003635354070
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer
Oehlbach Alu Style Kopfhörerständer Matt Black

Kopfhörerständer aus Aluminium Alu Style

Exklusives Design
Materialschonende Aufbewahrung für Kopfhörer

Der Oehlbach Alu Style offeriert eine materialschonende Aufbewahrung für Kopfhörer und rückt das eigene Kopfhörermodell durch sein exklusives Industrie-Design in den Fokus der Aufmerksamkeit. Mit den beiden verschiedenen Ausführungen in Schwarz „matte black“ und Grau „lunar grey“ ist man bezüglich der Farbauswahl flexibel und findet problemlos die passende Variante zum eigenen Kopfhörer. Die gleichmäßige Gewichtsverteilung durch den Headphone Stand garantiert, dass weder am Kopfband noch an den Ohrpolstern starker Druck auf das Gerät ausgeübt wird. So bleibt der ursprüngliche Tragekomfort vollständig erhalten und der Lieblings-Kopfhörer kommt perfekt zur Geltung.

Technische Daten:
Gewicht: 350 g · Herstellerfarbe: Matt Black

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Matt Black
Marke:
Oehlbach
Farbe:
schwarz
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Kopfhörerständer
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, 04003635354070, Oehlbach, D1C35407, Alu Style
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,87*
€ 90,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 90,19*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,01*
€ 145,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,83*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.