Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U019 Feuchtesensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306314-BP
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U019
EAN/GTIN:
     4064161157061
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
M5 Stack U019 Feuchtesensor 1 St.

M5Stack Earth Feuchtesensor

Einstellbarer Messbereich
Analoger und digitaler Ausgang
Programmierplattformen: Arduino, UIFlow (Blockly, Phython)

Der M5Stack Earth ist ein Bodenfeuchtesensor zur Messung der Feuchtigkeit in Boden und ähnlichen Materialien.
Der Feuchtesensor ist sehr einfach zu bedienen. Die beiden großen, freiliegenden Pads fungieren als Sonden für den Sensor und fungieren zusammen als variabler Widerstand. Je höher die Feuchtigkeit im Boden ist, desto besser ist die Leitfähigkeit zwischen beiden, sodass der Sensor einen geringeren Widerstand und einen höheren SIG-Wert aufweist.
Sie können die Feuchtigkeit im Boden durch ADC ablesen. In diesem Gerät ist zusätzlich ein Potentiometer eingebaut, um den Messbereich zu ändern.

Technische Daten:
Gewicht: 4.6 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Lieferumfang:
1x Feuchtesensor,1x Grove-Kabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Passend für (Arduino Boards):
Arduino
Gewicht:
4.6 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, entwicklungskit, 04064161157061, M5Stack, U019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,91*
€ 4,33*
€ 8,95*
ab € 2,87*
€ 4,53*
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,91*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.