Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenfeuchte-Sensoreinheit, U019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172529
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Bodenfeuchte-Sensoreinheit, Typ=U019, Breite=24 mm, Gewicht=9.8 g, Höhe=8.1 mm, Länge=64 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=Moisture Sensor Module, Grove Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Feuchtesensor, Schnittstellen=I²C Grove-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
135 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, entwicklungskit, Bodenfeuchte-Sensoreinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,77*
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,79*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,94*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.