Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI23E-150 Gehäuse 187.5 x 250 x 175 Kunststoff Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306567-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021943
EAN/GTIN:
     4015080219439
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Eaton CI23E-150 Gehäuse 187.5 x 250 x 175 Kunststoff Grau 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Isolierstoffgehäuse · Gehäuse-Besonderheiten: geschlossen · Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Außengebrauch,Blitzschutz · Produktabmessung, Breite: 187.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Tiefe: 175 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Anbaumöglichkeit: ja
Anzahl der Leitungseinführungen: 30
Anzahl der Module: 1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 4
Art der Abdeckung: optional
Breite in Teilungseinheiten: 9
Einbautiefe: 150 mm
Innentiefe: 150 mm
Materialstärke Gehäuse: 6 mm
Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm
Montageart: Aufputz
Nennstrom (In): 1600 A
Schutzklasse: II
Transparenter Deckel/Tür: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 187.5 x 250 x 175 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
175 mm
Produktabmessung, Höhe:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
187.5 mm
Passend für (Details):
Außengebrauch | Blitzschutz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
geschlossen
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
021943
Typ (Hersteller-Typ):
CI23E-150
Ausführung (allgemein):
Isolierstoffgehäuse
Länge bzw. Tiefe:
175 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,02*
€ 71,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,12*
€ 71,16*
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 72,96*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 60,97*
€ 74,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 104,93*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 66,89*
Zubehör
Eaton
044004
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
193438
ab € 4,47*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 16,19*
Zubehör
Eaton
19709
ab € 5,77*
Zubehör
Eaton
38793
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.