Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306657-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051608
EAN/GTIN:
     4015080516088
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Eaton DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 3 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 3 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 5 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEEM-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Leistung:
3 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, 051608, DILEEM-10(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,51*
€ 26,89*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 21,44*
€ 28,24*
€ 5,46*
ab € 21,96*
€ 28,99*
€ 5,95*
ab € 22,32*
€ 29,21*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,61*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,56*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
010112 22DILEM
ab € 7,55*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,34*
Zubehör
Eaton
014263 ZE-0,16
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,20*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 28,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.