Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306660-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230167
EAN/GTIN:
     4015082301675
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILEM-01-G-C(24VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 4 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6.6 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEM-01-G-C(24VDC)
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 230167, DILEM-01-G-C(24VDC), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 32,87*
€ 36,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 28,23*
€ 36,40*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 38,62*
1
€ 8,95*
ab € 29,86*
€ 38,93*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 48,30*
€ 59,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
049823
ab € 17,18*
Zubehör
Eaton
220213
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
230259
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
230260
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
010224
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
230263 40DILE-C
ab € 9,99*
Zubehör
Eaton
010240 02DILE
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
014752 ZE-12
ab € 30,43*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
220209
ab € 6,06*
Zubehör
Eaton
014300 ZE-0,4
ab € 28,45*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,36*
Zubehör
Eaton
014708
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.