Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILEM-10-G(12VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306663-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079594
EAN/GTIN:
     4015080795940
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Eaton DILEM-10-G(12VDC) Leistungsschütz 3 Schließer 4 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 4 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 12 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 6.6 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
12 V/DC (max)
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILEM-10-G(12VDC)
Steuerspannung (max.):
12 V/DC
Leistung:
4 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 079594, DILEM-10-G(12VDC), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 31,36*
€ 35,21*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,72*
€ 37,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 30,58*
€ 38,66*
1
€ 4,00*
ab € 31,31*
€ 39,84*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 57,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019095
ab € 9,95*
Zubehör
Eaton
010256
ab € 7,49*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
010304
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
052785
ab € 0,1211*
Zubehör
Eaton
010482
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010112 22DILEM
ab € 7,55*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,122*
Zubehör
Eaton
010113 MVDILE
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
014285 ZE-0,24
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
014432
ab € 22,91*
Zubehör
Eaton
014479
ab € 28,26*
Zubehör
Eaton
014518
ab € 27,15*
Zubehör
Eaton
014565
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.