Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM185A/22(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 90 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306692-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     139537
EAN/GTIN:
     4015081363155
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 3 schließer 2 öffne...
Eaton DILM185A/22(RAC240) Leistungsschütz 3 Schließer 90 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schienenanschluss · Hilfskontaktart: 2 Öffner,2 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 90 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 190 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 75 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 337 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 136 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
190 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
2 Öffner | 2 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schienenanschluss
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM185A/22(RAC240)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
190 V/AC
Leistung:
90 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 139537, DILM185A/22(RAC240), schütz, schuetz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,55*
€ 518,99*
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 489,04*
€ 524,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 558,57*
€ 595,48*
Frei Haus
ab € 565,55*
€ 603,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 823,53*
€ 882,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,86*
€ 1.050,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,96*
€ 1.048,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,00*
€ 986,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,53*
€ 980,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139574
ab € 166,66*
Zubehör
Eaton
139575
ab € 178,14*
Zubehör
Eaton
139576
ab € 179,95*
Zubehör
Eaton
139577
ab € 178,88*
Zubehör
Eaton
208291
ab € 35,37*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
278425
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.