Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM38-10(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 18.5 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306705-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112442
EAN/GTIN:
     4015081119981
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM38-10(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 18.5 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 18.5 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 7 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 38 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 15 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM38-10(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
18.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 112442, DILM38-10(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,36*
€ 149,48*
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 154,80*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,34*
€ 154,82*
Frei Haus
ab € 148,88*
€ 162,38*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 192,71*
€ 211,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,70*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,46*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,47*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 163,02*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 169,81*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 60,13*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,87*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,59*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,92*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,76*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,65*
Zubehör
Eaton
278467
ab € 101,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.