Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILMC50(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306747-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278009
EAN/GTIN:
     4015082780098
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILMC50(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 22 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 22 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 10 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 21 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILMC50(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
22 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 278009, DILMC50(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,33*
€ 199,28*
Frei Haus
ab € 188,28*
€ 204,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,56*
€ 210,46*
Frei Haus
ab € 202,44*
€ 220,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 290,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,26*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,26*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,88*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,86*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 71,04*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,04*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,22*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.