Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILMP125(RAC240) Leistungsschütz 4 Schließer 37 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306753-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109905
EAN/GTIN:
     4015081094714
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILMP125(RAC240) Leistungsschütz 4 Schließer 37 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Leistung: 37 kW · Polzahl (LOV): 4polig · Steuerspannung (max.): 240 V/AC · Steuerspannung (min.): 190 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 28 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 125 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 115 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
190 - 240 V/AC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Polzahl (LOV):
4polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILMP125(RAC240)
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
190 V/AC
Leistung:
37 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 109905, DILMP125(RAC240), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 310,34*
Frei Haus
ab € 290,21*
€ 315,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 293,02*
€ 316,91*
Frei Haus
ab € 307,19*
€ 332,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 405,82*
€ 437,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,64*
€ 520,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,33*
€ 518,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,34*
€ 513,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,96*
€ 498,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 60,08*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 60,12*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,71*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,41*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,24*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,21*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,88*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.