Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EASY-E4-UC-12RC1P 197504 Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306784-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197504
EAN/GTIN:
     4015081940820
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
eaton easy
Eaton EASY-E4-UC-12RC1P 197504 Relais

Elektronisches Steuerrelais

Elektronisches Steuerrelais
Bemessungsbetriebsspannung 12VDC , 24VDC oder 24VAC
8 digitale Eingänge mit 12 VDC, 24 VDC oder 24 VAC
davon sind 4 Eingänge auch als analoge Eingänge und 4 Eingänge als schnelle Zähler nutzbar
4 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12 - 240 VDC
mit Display
Echtzeituhr
mit Ethernet-Schnittstelle
erweiterbar mit den digitalen Ein-/Ausgangserweiterungen der Serie easyE4 mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225)
erweiterbar mit Kommunikationsmodulen EASY-COM-...
Push-In Klemmen

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Ausführung (allgemein): Steuerrelais · Betriebsspannung max.: 28.8 V · Betriebsspannung min.: 20.4 V/AC,12.2 V/DC · Display: Ja · Echtzeituhr: Ja · Montageart (Details): Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1
Erweiterbar: Ja
Erweiterungsgerät: Nein
Fronteinbau möglich: Ja
Grundgerät: Ja
Mit Relaisausgang: Ja
Schaltstrom: 8 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 71.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Display:
Ja
Marke:
Eaton
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
197504
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-UC-12RC1P
Ausführung (allgemein):
Steuerrelais
Betriebsspannung min.:
20.4 V/AC | 12.2 V/AC
Montageart (Details):
Tragschienenmontage;Wand-/Direktmontage
Betriebsspannung (Bereich):
20.4|ツ| 12.2 - 28.8 V
Betriebsspannung max.:
28.8 V
Echtzeituhr:
Ja
Produkt-Art:
Relais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 197504, EASY-E4-UC-12RC1P, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 152,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,73*
€ 153,54*
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 158,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,99*
€ 158,23*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 171,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
197214
ab € 96,84*
Zubehör
Eaton
197220
ab € 97,13*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,93*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,53*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 94,90*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 103,61*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,62*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.