Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197214 EASY-E4-DC-12TCX1 SPS-Steuerungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954940-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197214
EAN/GTIN:
     4015081939459
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton 197214 EASY-E4-DC-12TCX1 SPS-Steuerungsmodul

Technische Daten:
Anzahl analoge Ausgänge max.: 0 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Montageart (Details): Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) · Produktabmessung, Breite: 71.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Einbaulage: Vertikal oder horizontal
Einströmung nach IEC/EN 61000-4-6: 10 V
Gewicht: 0.155 kg
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]: 50 mm
Luftdruck (Betrieb): 795 - 1080 hPa
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms: 18 Schocks
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 2 W
elektromagnetische Felder (RFI), nach IEC EN 61000-4-3: 0.8 - 1.0 GHz: 101.4 - 2 GHz: 32.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1
Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Auflösung: 12 Bit (Wert 0 - 4095)
Datenübertragungsrate: 10/100 MBit/s
Eingangsimpedanz: 13.3 kΩ
Eingänge als Analogeingänge nutzbar: 4 (I5, I6, I7, I8)
Elektrostatische Entladung (ESD): 6 kV
Ethernet: CAT5
Lagerung [ϑ]: -40 - +70 °C
Leitungslänge: ≦ 30, geschirmt m
Restwelligkeit: ≦ 5 %
Schaltstrom: 0.5 A
Schraubklemmen: 6.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 71.5 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
71.5 mm
Marke:
Eaton
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
0
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
EASY-E4-DC-12TCX1
Typ (Hersteller-Typ):
EASY-E4-DC-12TCX1
Montageart (Details):
Hutschiene IEC/EN 60715|ツ| 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Betriebsspannung (Bereich):
24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-25 °C
Wochen-/Jahres-Schaltuhr:
Ja
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, eaton easy, 04015081939459, Eaton, 197214, EASY-E4-DC-12TCX1, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 110,88*
€ 5,00*
ab € 101,78*
€ 111,07*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 102,55*
€ 111,88*
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 115,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 165,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,27*
€ 190,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,15*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 117,30*
Zubehör
Eaton
197217
ab € 54,45*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 95,96*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 129,03*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 106,49*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 100,82*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,65*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 134,55*
Zubehör
Eaton
197220 EASY-E4-DC-16TE1
ab € 100,62*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 109,06*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 122,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.