Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278867 FAZ-C6/3 Leitungsschutzschalter 6 A 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306886-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278867
EAN/GTIN:
     4015082788674
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Eaton 278867 FAZ-C6/3 Leitungsschutzschalter 6 A 400 V/AC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 15 kA · Nennspannung: 400 V/AC · Nennstrom: 6 A · Polzahl (num): 3 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 3
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 3
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
400 V/AC
Ausschaltvermögen:
15 kA
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 44,90*
€ 8,95*
ab € 65,84*
€ 79,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,69*
€ 86,60*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 95,26*
€ 107,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 144,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY43067
ab € 35,21*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,53*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,15*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 404,73*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,91*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,95*
Zubehör
Eaton
78623728 EVG-16/3PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 4,74*
Zubehör
LOVATO Electric
P1MB3PC06
ab € 61,00*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,12*
Zubehör
Eaton
FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.