Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306892-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     286054
EAN/GTIN:
     4015082860547
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Eaton 286054 FAZ-XHIN11 Hilfsschalter 6 A 230 V/AC

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 6 A · Weitere technische Daten: Anzahl der Kontakte als Öffner: 1
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Baubreite (TE): 0.5
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 2
Gerätemontage: universal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
230 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 04015082860547, Eaton, 286054, FAZ-XHIN11
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,64*
€ 17,02*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 15,67*
€ 20,55*
1
€ 6,90*
ab € 14,52*
€ 20,61*
2 Tage
125
1
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 21,27*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
113754
ab € 58,50*
Zubehör
Eaton
113755
ab € 62,00*
Zubehör
Eaton
113756
ab € 58,65*
Zubehör
Eaton
113760
ab € 52,55*
Zubehör
Eaton
113762
ab € 52,67*
Zubehör
Eaton
113768
ab € 62,39*
Zubehör
Eaton
115370
ab € 34,45*
Zubehör
Eaton
115372
ab € 80,27*
Zubehör
Eaton
115373
ab € 94,31*
Zubehör
Eaton
120642
ab € 124,18*
Zubehör
Eaton
278525
ab € 11,92*
Zubehör
Eaton
278526
ab € 11,64*
Zubehör
Eaton
278528
ab € 12,41*
Zubehör
Eaton
278533
ab € 8,50*
Zubehör
Eaton
278540
ab € 17,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.