Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197143 M22-FLED-G-HP LED-Element 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306914-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197143
EAN/GTIN:
     4015080895244
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder grün
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton 197143 M22-FLED-G-HP LED-Element 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Beleuchtungsart: LED · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 30 V/DC · Weitere technische Daten: Fassung: ohne
Mit integrierter Diode: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Beleuchtungsart:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
M22-FLED-G-HP
Schaltspannung:
30 V/DC
Befestigungsart (Details):
Frontbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Element
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 197143, M22-FLED-G-HP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 15,14*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 16,79*
1
€ 5,46*
ab € 13,07*
€ 18,15*
1
€ 5,95*
ab € 13,51*
€ 18,88*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182951
ab € 13,92*
Ähnlich
Eaton
182952
ab € 13,88*
Ähnlich
Eaton
187025
ab € 14,71*
Ähnlich
Eaton
188027
ab € 15,95*
Ähnlich
Eaton
188028
ab € 16,06*
Ähnlich
Eaton
188029
ab € 15,97*
Ähnlich
Eaton
188036
ab € 16,91*
Ähnlich
Eaton
188040
ab € 13,76*
Ähnlich
Eaton
188042
ab € 13,28*
Ähnlich
Eaton
188047
ab € 10,42*
Ähnlich
Eaton
188057
ab € 11,91*
Ähnlich
Eaton
188063
ab € 13,06*
Ähnlich
Eaton
188066
ab € 16,02*
Ähnlich
Eaton
188072
ab € 17,08*
Ähnlich
Eaton
188073
ab € 16,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.