Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM2-XTVDVR Türkupplungsdrehantrieb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306974-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260180
EAN/GTIN:
     4015082601805
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner
Eaton NZM2-XTVDVR Türkupplungsdrehantrieb 1 St.

Technische Daten:
Baugröße (Relais): 2 · Weitere technische Daten: Abschließbar: ja
Farbe: rot
Geeignet für Lasttrennschalter: ja
Geeignet für Leistungsschalter: ja
Geeignet für NOT-AUS: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Baugröße (Relais):
2
Typ (Hersteller-Typ):
NZM2-XTVDVR
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Türkupplungsdrehantrieb
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,05*
€ 69,93*
3 Tage
44
€ 6,40*
ab € 60,35*
€ 72,91*
€ 5,46*
ab € 63,36*
€ 75,93*
€ 5,95*
ab € 65,19*
€ 77,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 112,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102478
ab € 858,41*
Zubehör
Eaton
102479
ab € 883,05*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 362,07*
Zubehör
Eaton
102685
ab € 502,18*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 629,90*
Zubehör
Eaton
103034
ab € 289,18*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 289,41*
Zubehör
Eaton
103036
ab € 290,32*
Zubehör
Eaton
103037
ab € 288,90*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 289,96*
Zubehör
Eaton
103039
ab € 288,97*
Zubehör
Eaton
103040
ab € 330,80*
Zubehör
Eaton
103041
ab € 330,99*
Zubehör
Eaton
103042
ab € 331,47*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 328,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.