Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM3-XR24-30DC Fernschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306981-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259854
EAN/GTIN:
     4015082598549
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschaltermotorantrieb
Motorantrieb Leistungsschalter
Stoßrelais
Eaton NZM3-XR24-30DC Fernschalter 1 St.

Technische Daten:
Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 30 V/DC
Typ (Hersteller-Typ):
NZM3-XR24-30DC
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fernschalter
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stoßrelais, 04015082598549, Eaton, 259854, NZM3-XR24-30DC, schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,93*
€ 796,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 732,45*
€ 802,26*
Frei Haus
ab € 769,52*
€ 840,66*
€ 6,90*
ab € 786,42*
€ 861,03*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,27*
€ 1.213,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,93*
€ 1.444,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,58*
€ 1.432,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,34*
€ 1.390,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.132,59*
€ 1.347,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,27*
€ 1.323,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109667
ab € 1.190,76*
Zubehör
Eaton
109671
ab € 1.262,38*
Zubehör
Eaton
109672
ab € 1.176,59*
Zubehör
Eaton
109675
ab € 1.499,91*
Zubehör
Eaton
109679
ab € 1.273,46*
Zubehör
Eaton
109683
ab € 1.340,90*
Zubehör
Eaton
109684
ab € 1.339,96*
Zubehör
Eaton
109687
ab € 1.589,26*
Zubehör
Eaton
109690
ab € 1.251,74*
Zubehör
Eaton
109691
ab € 1.327,22*
Zubehör
Eaton
109695
ab € 1.409,81*
Zubehör
Eaton
109696
ab € 1.327,87*
Zubehör
Eaton
109697
ab € 1.401,22*
Zubehör
Eaton
109702
ab € 1.633,71*
Zubehör
Eaton
109705
ab € 2.032,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.