Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZMB2-A250 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 200 - 250 A Schaltspannung (max.): 440 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307001-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259090
EAN/GTIN:
     4015082590901
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton NZMB2-A250 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 200 - 250 A Schaltspannung (max.): 440 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Einstellbereich Strom (max.): 250 A · Einstellbereich Strom (min.): 200 A · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1500 A - 2500 A
Hutschienenmontage optional: ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit: ja
Motorantrieb optional: ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Einstellbereich (Strom):
200 - 250 A
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
NZMB2-A250
Einstellbereich Strom (max.):
250 A
Einstellbereich Strom (min.):
200 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,66*
€ 707,33*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 645,60*
€ 712,83*
Frei Haus
ab € 677,06*
€ 746,58*
€ 5,95*
ab € 699,14*
€ 769,91*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.001,01*
€ 1.098,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,33*
€ 1.307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,12*
€ 1.297,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,78*
€ 1.255,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,30*
€ 1.211,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,01*
€ 1.191,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,92*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,60*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,35*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 375,29*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 372,93*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 170,09*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,98*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 141,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.