Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/I2H/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307073-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     227862
EAN/GTIN:
     4015082278625
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Eaton P1-25/I2H/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung,verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Leistung: 13 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Bodenbefestigung,verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: HALT-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung | verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
P1-25/I2H/SVB-SW/HI11
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
13 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,02*
€ 49,09*
€ 8,95*
ab € 41,67*
€ 54,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 58,63*
€ 5,46*
ab € 48,37*
€ 61,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,77*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,03*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.