Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-4-15682/I1/SVB-SW Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307179-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207162
EAN/GTIN:
     4015082071622
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Eaton T0-4-15682/I1/SVB-SW Wartungsschalter für Bodenbefestigung,verriegelbar 690 V Schwarz 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Leistung: 5.5 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 6 · Schalter/Taster-Besonderheiten: für Bodenbefestigung,verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: HALT-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A
Schaltleistung bei 400 V: 5.5 kW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung | verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
T0-4-15682/I1/SVB-SW
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,96*
€ 48,03*
€ 8,95*
ab € 41,51*
€ 52,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,04*
€ 54,99*
€ 5,46*
ab € 47,50*
€ 57,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 29,81*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,11*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
ab € 28,33*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,62*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
000650
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.