Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 140021 XV-102-B5-35TQR-10-PLC SPS-Bedienpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307195-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140021
EAN/GTIN:
     7640130095700
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
eaton touch display
touch display
Eaton 140021 XV-102-B5-35TQR-10-PLC SPS-Bedienpanel

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): TFT display, 3.5 Zoll · Betriebsspannung max.: 28.8 V/DC · Betriebsspannung min.: 20.4 V/DC · Display: Ja · Einbaumaße: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Schnittstelle(n): SW-Schnittstelle,1 HW-Schnittstelle Industrial Ethernet,1 HW-Schnittstelle RS-232,1 HW-Schnittstelle USB,1 HW-Schnittstelle sonstige · Schutzart: IP65 · Speichergröße (Details): 64000 kB · Umgebungstemperatur (max.): +50 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 240
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200
Anzahl der Farben des Displays: 65536
Anzahl der Online-Sprachen: 100
Anzahl der Systemtasten: 1
Druckausgabe vorhanden: Ja
Mit Alpha Tastatur: Ja
Mit Farbdisplay: Ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): Ja
Mit Meldungsanzeige: Ja
Mit nummerischer Tastatur: Ja
Mit Rezepturen: Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: Ja
Unterstützt Protokoll für CAN: Ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS: Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: Ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: Ja
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 136 mm x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
136 mm
Display:
Ja
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
140021
Typ (Hersteller-Typ):
XV-102-B5-35TQR-10-PLC
Ausführung (allgemein):
TFT display|ツ| 3.5 Zoll
Betriebsspannung min.:
20.4 V/DC
Einbaumaße:
25 mm
Schnittstelle(n):
SW-Schnittstelle | 1 HW-Schnittstelle Industrial Ethernet | 1 HW-Schnittstelle RS-232 | 1 HW-Schnittstelle USB | 1 HW-Schnittstelle sonstige
Speichergröße (Details):
64000 kB
Betriebsspannung (Bereich):
20.4 - 28.8 V/DC
Betriebsspannung max.:
28.8 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+50 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Bedienpanel
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 140021, XV-102-B5-35TQR-10-PLC, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 722,04*
€ 765,62*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 723,29*
€ 766,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 728,63*
€ 771,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 728,17*
€ 771,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.021,02*
€ 1.090,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,74*
€ 1.297,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,63*
€ 1.297,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,92*
€ 1.283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,79*
€ 1.242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,02*
€ 1.215,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 236,71*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 123,30*
Zubehör
Eaton
139837 ACCESSORIES-TP-57-KG-1
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.