| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51658827 Herst.-Nr.: 140021 EAN/GTIN: 7640130095700 |
| |
|
| | |
| TFT-Panel QVGA,RS232,CAN XV102B535TQR10PLC Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5" , Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Leistungsaufnahme: | 5 W | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 728,62* | € 735,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 758,86* | € 765,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 782,4122* | € 806,0469* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 774,02* | € 806,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 808,56* | € 816,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|