Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais Eaton ZB12-2,4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307212-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278437
EAN/GTIN:
     4015082784379
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Motorschutzrelais Eaton ZB12-2,4 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Auslöseklasse: CLASS 10
Einstellbarer Strombereich: 1.6 - 2.4 A
Montageart: Direktanbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ZB12-2|ツ|4
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,76*
€ 34,66*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 27,36*
€ 35,46*
2 Tage
34
€ 4,98*
ab € 27,31*
€ 35,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 29,19*
€ 37,77*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 46,24*
€ 58,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724536
ab € 22,72*
Zubehör
Eaton
106488
ab € 36,69*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,16*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
276712 DILM9-01(24V50HZ)
ab € 23,98*
Zubehör
Eaton
276810 DILM9-32(24VDC)
ab € 40,02*
Zubehör
Eaton
276869 DILM12-01(24V50/60HZ)
ab € 29,27*
Zubehör
Eaton
276556 DILM7-10(110V50/60HZ)
ab € 22,09*
Zubehör
Eaton
276547 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 21,97*
Zubehör
Eaton
276708 DILM9-10(110VDC)
ab € 28,56*
Zubehör
Eaton
276583 DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,32*
Zubehör
Eaton
276723 DILM9-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 25,26*
Zubehör
Eaton
290091 DILM15-01(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 36,73*
Zubehör
Eaton
276828 DILM12-10(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 30,72*
Zubehör
Eaton
276599 DILM7-01(12VDC)
ab € 28,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.