Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Moeller DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34766452
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     8724536
EAN/GTIN:
     4015082768300
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
3
Anzahl der Kontakte
10
Kabelquerschnitt
0.75 - 4 mm²
Zertifizierung
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke
120 A
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,54*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,90*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 8,10*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,68*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,88*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 15,29*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,39*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.