Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Druckwächter 19711 MCS4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307248-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     19711
EAN/GTIN:
     4015080197119
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
eaton drucktaster
druckluftschalter
Eaton Druckwächter 19711 MCS4 1 St.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 7 bar · Betriebsspannung: 110 V,230 V · Betriebstemperatur (max.): 80 °C · Betriebstemperatur (min.): 25 °C · Medien-Temperatur (max.): 80 °C · Medien-Temperatur (min.): 25 °C · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Schutzart: IP65 · Typ: 19711 · Weitere technische Daten: Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausschaltdruck: 0 - 4.5 bar
Berstdruck: 90 bar
Einschaltdruck: 0 - 4.2 bar
Geeignet als 2 Punktregler: Ja
Geeignet als Wächter: Ja
Gewindemaß: 1/4 Zoll
Max. Prüfdruck: 32 bar
Mediumtemperatur: 25 - 80 °C
Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19711
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Betriebsspannung:
110 V | 230 V
Betriebstemperatur (max.):
80 °C
Typ:
19711
Betriebstemperatur (min.):
25 °C
Medien-Temperatur (Bereich):
25 bis 80 °C
Medien-Temperatur (max.):
80 °C
Medien-Temperatur (min.):
25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
25 bis 80 °C
Produkt-Art:
Druckwächter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, Eaton, 19711, MCS4, miele plantine g6260
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 66,75*
€ 81,02*
€ 5,46*
ab € 69,61*
€ 84,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,74*
€ 86,14*
€ 4,00*
ab € 70,05*
€ 86,14*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 77,76*
€ 95,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
040949
ab € 10,13*
Ähnlich
Eaton
050665
ab € 3,37*
Ähnlich
Eaton
093273
ab € 70,00*
Ähnlich
Eaton
024457 MCS4FORMCDN
ab € 73,46*
Ähnlich
Eaton
031617 R1/2"-MCS
ab € 8,67*
Ähnlich
Eaton
071913 M-MCS
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.