Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Druckwächter 57679 MCSN4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307250-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     57679
EAN/GTIN:
     4015080576792
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
LY-Relais
Leistungsrelais
Eaton Druckwächter 57679 MCSN4 1 St.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 7 bar · Betriebsspannung: 250 V,400 V · Betriebstemperatur (max.): 80 °C · Betriebstemperatur (min.): 25 °C · Medien-Temperatur (max.): 80 °C · Medien-Temperatur (min.): 25 °C · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Schutzart: IP65 · Typ: 57679 · Weitere technische Daten: Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss
Ausschaltdruck: 0 - 4.5 bar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 11.5 A
Berstdruck: 90 bar
Einschaltdruck: 0 - 3.8 bar
Geeignet als 2 Punktregler: Ja
Geeignet als Wächter: Ja
Gewindemaß: 1/2 Zoll
Max. Prüfdruck: 32 bar
Mediumtemperatur: 25 - 80 °C
Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
57679
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Betriebsspannung:
250 V | 400 V
Betriebstemperatur (max.):
80 °C
Typ:
57679
Betriebstemperatur (min.):
25 °C
Medien-Temperatur (Bereich):
25 bis 80 °C
Medien-Temperatur (max.):
80 °C
Medien-Temperatur (min.):
25 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
25 bis 80 °C
Produkt-Art:
Druckwächter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsrelais, ly relais, drucktaster ip65, Eaton, 57679, MCSN4, miele plantine g6260
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,37*
€ 78,05*
€ 5,46*
ab € 66,56*
€ 81,49*
€ 4,00*
ab € 67,21*
€ 82,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,31*
€ 82,90*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 121,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
026863
ab € 18,45*
Ähnlich
Eaton
050665
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.