Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 520-0151 DMX Kabel [1x offene Kabelenden - 1x offene Kabelenden]


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307516-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     520-0151
EAN/GTIN:
     4049371441988
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
dmx kabel
Sommer Cable 520-0151 DMX Kabel [1x offene Kabelenden - 1x offene Kabelenden]

Wenn alles am seidenen Faden hängt...
dann macht das den Tontechniker zweifellos sehr nervös. Vor allen Dingen, wenn das Kabel als einziger Träger für ein Mikrofon herhalten soll und keine weitere Absicherung möglich ist. Damit der Techniker keine schlaflosen Nächte verbringen muss, haben wir eine kompakte und langlebige Ausführung eines AES/EBU- und DMX-tauglichen Mikrofonkabels entwickelt, bei dem ein zusätzliches Netz aus ARAMID-Fäden im Außenmantel eingearbeitet wurde.
Das ARAMID dient als zusätzliche Zugentlastung, erhöht die Biegezyklen enorm und macht aus diesem eher kompakten und unscheinbaren Mikrofonkabel ein zuverlässiges Arbeitstier, welches in der Praxis so einiges wegstecken kann. Besonders beliebt ist die Konstruktion auch in der Rundfunk- und Theatertechnik, in Verbindung mit Bandzugtrommeln in Übertragungswägen oder auf Schaubühnen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): offene Kabelenden · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Adern: 4 · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DMX · Kabel-Art: Signalkabel · Kabel-Ausführung: Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Art:
Signalkabel
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
offene Kabelenden
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
Sommer Cable
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DMX
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Anzahl Adern:
4
Produkt-Art:
DMX Kabel
Weitere Suchbegriffe: Sommer Cable, 520-0151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,14*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 7,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,67*
€ 6,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.