Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein Antennen, SAT Anschlusskabel 0.30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308313-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000007
EAN/GTIN:
     4063242000012
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Kathrein ETF 300/Q SAT-Kabel

Zum Anschluss und Verbinden bei SAT-ZF-Verteilanlagen, Patchfeldern, Multischalter, etc.
Komplett montiert mit geraden, hochwertigen F-Steckern (F-Quick) aus Messing (Beschichtung Weißbronze), Farbcodierung rot
Schirmung 105 dB, Klasse A+

Ausstattung:
Anschlusskabel 0,3 m · Schirmung 105 dB · Klasse A+ · F-Quick-Stecker.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Kabel-Anwendung: Antennen,SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.30 m · Produkt-Art: Antennen

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kathrein
Kabel-Anwendung:
Antennen | SAT
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,33*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 4,48*
4 Tage
27
1
€ 6,40*
ab € 4,23*
€ 4,58*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.