Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAD 04/G Kabel-TV Verteiler 5 - 1218 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308348-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610096
EAN/GTIN:
     4021121547935
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz ...
Kathrein EAD 04/G Kabel-TV Verteiler

Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1218 MHz (d.h. Rückweg- und UHF-tauglich) Massives Gehäuse aus verzinntem Zink-Spritzguss
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Klasse A (+10 dB) in Anlehnung an DIN 50083-2 Vodafone-/KDG-Freigabe
Für die Innenmontage

Ausstattung:
2fach-F-Abzweiger 20 dB · 5-1218 MHz · F-Connector · Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen · Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 · Vodafone-/KGD-Freigabe

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Dämpfung SAT: 20 dB · Frequenzbereich Antennen: 5 - 1218 MHz · Produkt-Art: Kabel-TV Verteiler · Produktabmessung, Breite: 73.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Länge: 23.5 mm

Weitere Informationen:
Frequenzbereich Antennen:
5 - 1218 MHz
Abmessungen:
(L x B x H) 23.5 x 73.6 x 52.5 mm
Dämpfung SAT:
20 dB
Produktabmessung, Höhe:
52.5 mm
Produktabmessung, Länge:
23.5 mm
Produktabmessung, Breite:
73.6 mm
Marke:
Kathrein
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zweigeräteverteiler, sat-verteiler kathrein, Kathrein, 21610096, EAD 04/G
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 5,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 6,08*
4 Tage
3
€ 6,40*
ab € 5,70*
€ 6,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 6,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.