Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAX 28/U Kabel-TV Verteiler 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308359-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610102
EAN/GTIN:
     4021121530654
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler
Kathrein EAX 28/U Kabel-TV Verteiler

Impedanz: 75 Ω
Frequenzbereich: 5-1200 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich) Erweiterung auf 12fach-, 14fach- oder 16fach-Abzweiger möglich Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
Nicht belegte Abzweigausgänge müssen in Anlagen mit Rückwegnutzung mit Abschluss-Widerständen EMK 03 abgeschlossen werden
Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
Anschlüsse: F-Connectoren
Für die Innenmontage

Ausstattung:
8fach-F-Abzweiger 5-1200 MHz · F-Stecker · Schirmkl. A · Trennkondens. an Ein- und Ausgängen · Abzweigd.: 12,5/13,5/14,5/15/16/17/18/19 dB.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (SAT-Verteiler): 8-fach · Dämpfung SAT: 19 dB · Produkt-Art: Kabel-TV Verteiler · Produktabmessung, Breite: 122 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 122 x 36 mm
Dämpfung SAT:
19 dB
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
122 mm
Marke:
Kathrein
Ausführung (SAT-Verteiler):
8-fach
Anzahl Eingänge:
1 x
Produkt-Art:
Kabel-TV Verteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04021121530654, Kathrein, 21610102, EAX 28/U
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,56*
€ 22,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,01*
€ 5,00*
ab € 16,92*
€ 23,04*
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 24,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 26,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.