Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Abzweiger 8f. 5-1200MHz EAX 28/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-Abzweiger 8f. 5-1200MHz EAX 28/U
F-Abzweiger 8f. 5-1200MHz EAX 28/U
Artikel-Nr.:
     3517B-76454242
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610102
EAN/GTIN:
     4021121530654
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
zweigeräteverteiler

F-Abzweiger 8f. 5-1200MHz EAX 28/U

8fach-F-Abzweiger 5-1218 MHz, F-Con., Schirmkl. A, Trennkondens. an Ein- und Ausgaengen, Abzweigd. typ. 12,5 13,5 14,5, 15, 16, 17, 18, 19 dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5..1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
6 dB
Anzahl der Abzweige:
6
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,02*
€ 23,31*
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 25,16*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.