Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swann Morton 2335 SM Einmalskalpell 148 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308558-BP
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     2335 SM
EAN/GTIN:
     5033955023355
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Swann Morton 2335 SM Einmalskalpell 148 mm 1 St.

Trimaway-Einwegskalpell 315 SM-Klinge

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Gewicht: 7 g · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 148 x 13 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Anzahl Klingen:
1
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Einmalskalpell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,29*
11 Tage
nicht lagernd
19
€ 6,99*
ab € 0,85*
€ 1,31*
3
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
126
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.