Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2335 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2335 SM
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2335 SM
Artikel-Nr.:
     4502-02L6681
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     2335 SM
EAN/GTIN:
     4099891374563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Trimaway Einweg-Skalpell. 315 SM-Klinge. Gesamtlänge: 148 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einweg-Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Klingenbreite:
13 mm
Länge:
148 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Skalpell, Einwegskalpell, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Skalpell, swann morton skalpell, bastelmesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,25*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,47*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,99*
7 Tage
32
10
€ 6,99*
ab € 1,22*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.