Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

311 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308563-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311 SM
EAN/GTIN:
     5033955001032
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
311 SM Skalpellklingen 40 mm Carbon Carbon 100 St.

Schachtel 100 Stück 20 Pack a 5 Klingen

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070) · Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon · Magnetisierbar · Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC · Schlechte Korrosionsbeständigkeit · Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen · Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen.

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Gewicht: 0.1 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 6.5 x 0.4 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.4 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Gewicht:
0.1 g
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 05033955001032, 311 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,85*
€ 43,28*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 43,29*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 55,27*
€ 71,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,29*
€ 51,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,53*
€ 50,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.