Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

311 SM Skalpellklingen 40mm Carbon Carbon 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y763822
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311 SM
EAN/GTIN:
     5033955001032
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
0.4 mm
Länge:
40 mm
Breite:
6.5 mm
Gewicht:
0.1 g
Klingen-Anzahl:
100
Material:
Carbon
Herstellerfarbe:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Weitere Suchbegriffe: 05033955001032, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 43,09*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 43,11*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 49,40*
€ 65,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,87*
€ 43,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.