Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACMH1 SM Skalpell-Set 150 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308594-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ACMH1 SM
EAN/GTIN:
     5033955091057
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpell
skalpell
ACMH1 SM Skalpell-Set 150 mm 1 St.

Scalpel 1 mit ACM11 Klinge

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 1 · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 14 x 11 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Anzahl Klingen:
1
Produkt-Art:
Skalpell-Set
Weitere Suchbegriffe: 05033955091057, ACMH1 SM, bastelmesser, bastlermesser
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,41*
€ 15,06*
1
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 15,37*
1
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 15,38*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 16,33*
1
€ 6,90*
ab € 10,03*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ACM16 SM
ab € 69,50*
Zubehör
Idealtek
ACM11 SM
ab € 48,09*
Zubehör
Idealtek
ACM17 SM
ab € 113,52*
Zubehör
Idealtek
ACM10 SM
ab € 70,85*
Zubehör
Idealtek
ACM7 SM
ab € 71,62*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.