Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM7 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM7 SM
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 9 mm, L 40 mm, ACM7 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9519
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ACM7 SM
EAN/GTIN:
     4099891375867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Hochpräzisions-Klingen für ACM Cuttermesser, Griff Nr. 1 (Box mit 50 Klingen, 10 Packungen x 5 Klingen). Gesamtlänge: 40 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
ACMH1 SM
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
40 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,55*
€ 110,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,80*
€ 108,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,16*
€ 103,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,18*
€ 101,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,41*
€ 84,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ACMH1 SM
ab € 9,56*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.