Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SM03 SM Skalpellklingen 52 mm Carbon Carbon 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308602-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM03 SM
EAN/GTIN:
     5033955042134
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
SM03 SM Skalpellklingen 52 mm Carbon Carbon 50 St.

Schachtel mit 50 Klingen SM03 SM

Ausstattung:
Carbon-Stil (Materialnummer 1.1231, C67S, AISI 1070)
Enthält von 0,65 - 0,73 wt% Carbon
Magnetisierbar
Wird durch Wärmebehandlung gehärtet, max. Härte 60 HRC
Schlechte Korrosionsbeständigkeit
Verwendet, wo Festigkeit und/oder Härte im Vordergrund stehen
Typische Anwendungen sind Pinzette und Schneidwerkzeuge für die Elektronikindustrie, Medizintechnikhersteller, Uhrenhersteller, Juwelieranwendungen

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 100 · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 9 x 0.5 mm
Herstellerfarbe:
Carbon
Produktabmessung, Höhe:
0.5 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Material:
Carbon
Anzahl Klingen:
100
Produkt-Art:
Skalpellklingen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SM03 SM, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 29,55*
€ 4,00*
ab € 19,40*
€ 29,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.