| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2308846-BP Herst.-Nr.: 240285 EAN/GTIN: 4009312402850 |
| |
|
| | |
| kwb 240285 40CR-Stahl Meißel-Set 5teilig SDS-Plus 1 Set
SDS PLUS MEISSELSATZ 5-TLG.
SDS Plus Meißelsatz 5-tlg., Starterset für den Bohrhammer mit den gängigsten Größen, geeignet für alle Abbruch- und Renovierungsarbeiten, enthält 2 Spitzmeißel in den Längen 140 und 250 mm und 3 Flachmeißel mit den Maßen 10 x 140 mm, 20 x 250 mm und 40 x 250 mm, robuster CR-Stahl mit einer Härte von HRC 50+3, mit SDS-Plus-Schaft passend für alle Bohrhämmer mit Dreh-Stopp und SDS-Plus-Aufnahme, im praktischen Aufbewahrungskoffer.
Technische Daten: Arbeits-Länge: 140 mm,250 mm · Gewicht: 1261 g · Material (Bohrer): 40CR-Stahl · Material-Eignung: Beton,Mauerwerk,Kalksandstein,Gasbeton · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Produktabmessung, Länge: 140 mm,140 mm,250 mm,250 mm,250 mm · Weitere technische Daten: 2 Spitzmeißel in den Längen 140 und 250 mm und 3 Flachmeißel mit den Maßen 10 x 140 mm, 20 x 250 mm und 40 x 250 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Lieferumfang: 2 x Spitzmeißel 3 x Flachmeißel Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | 250 mm | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material (Bohrer): | 40CR-Stahl | Material-Eignung: | Beton | Mauerwerk | Kalksandstein | Gasbeton | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Arbeits-Länge: | 140 mm | 250 mm | Gewicht: | 1261 g | Produkt-Art: | Meißel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 240285, Gesteinsbohrer, Steinbohrer, Mauerbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,79* | € 28,48* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,72* | € 28,49* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 27,11* | € 36,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|