Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb AGGRESSO POWER UNIVERSALBÜRSTEN-SATZ 602500 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308976-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     602500
EAN/GTIN:
     4009316025000
Suchbegriffe:
kwb
602500
Maschinenbürsten
Schleifbürst
kwb AGGRESSO POWER UNIVERSALBÜRSTEN-SATZ 602500 1 St.

AGGRESSO POWER UNIVERSALBÜRSTEN-SATZ

AGGRESSO POWER Universalbürsten-Satz, bestehend aus Spannvorrichtung, Bürstenband und Stiftschlüssel, U-förmig gebogener Stahldraht, gerade Form, eingeschossen in flexibles Bürstenband, extrem elastisch, schonend für Materialoberflächen, zum Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entschlacken, Entfernen von Farbe und starken Beschichtungen, grob Reinigen von Holzoberflächen, Reinigen von Schaltafeln.

Ausstattung:
AGGRESSO POWER Universalbürsten-Satz, bestehend aus Spannvorrichtung, Bürstenband und Stiftschlüssel, U-förmig gebogener Stahldraht, gerade Form, eingeschossen in flexibles Bürstenband, extrem elastisch, schonend für Materialoberflächen, zum Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entschlacken, Entfernen von Farbe und starken Beschichtungen, grob Reinigen von Holzoberflächen, Reinigen von Schaltafeln.

Technische Daten:
Material: Stahldraht · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Passend für (Details): Bohrmaschine · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm

Lieferumfang:
Spannvorrichtung
Bürstenband
Stiftschlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Passend für (Details):
Bohrmaschine
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Material:
Stahldraht
Produkt-Art:
Rundbürsten-Set
Weitere Suchbegriffe: rundbürsten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 31,09*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 31,11*
6 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,73*
€ 56,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.