Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb AGGRESSO POWER UNIVERSALBÜRSTEN-SATZ 602500 2teiliges Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kwb
Kwb
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091636
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     602500
EAN/GTIN:
     4009316025000
Suchbegriffe:
4009316025000
kwb
602500
Maschinenbürsten
Kwb AGGRESSO POWER UNIVERSALBÜRSTEN-SATZ 602500 2teiliges Set

AGGRESSO POWER Universalbürsten-Satz, bestehend aus Spannvorrichtung, Bürstenband und Stiftschlüssel, U-förmig gebogener Stahldraht, gerade Form, eingeschossen in flexibles Bürstenband, extrem elastisch, schonend für Materialoberflächen, zum Entrosten, Entlacken, Entzundern, Entschlacken, Entfernen von Farbe und starken Beschichtungen, grob Reinigen von Holzoberflächen, Reinigen von Schaltafeln.

Passend für (Details): Bohrmaschine
Inhalt: 3 St.
Produkt-Art: Rundbürsten-Set
Material: Stahldraht
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 110 mm
Kategorie: Rundbürsten-Set
Hersteller-Nr.: 602500
EAN: 4009316025000
Drahtdurchmesser : 0,3 mm
Scheibenbürste Ø 75 mm
Topfbürste Ø 50 mm
Pinselbürste Ø 15 mm
Spannschaft Ø 6 mm

Lieferumfang: Spannvorrichtung
Bürstenband
Stiftschlüssel

Weitere Suchbegriffe: Schleifbürst, rundbürsten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 31,09*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 31,11*
Lager 1039
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 42,73*
€ 56,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,80*
€ 66,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,53*
€ 62,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,27*
€ 61,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 42,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.