Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT GBS-L118 / TAWB-200 Akku Grasschere ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Gras- und Strauchscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309665-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6928995
EAN/GTIN:
     4064161159003
Suchbegriffe:
Akku-Grasschere
Akku-Rasenkantenschere
Akku-Rasenschere
Elektrische Gartenschere
TOOLCRAFT GBS-L118 / TAWB-200 Akku Grasschere ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Gras- und Strauchscherenvorsatz 20 V Li-Ion

Akku Grasschere, Strauchschere

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einen Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Flexibles Schneiden von Gras und Sträuchern durch austauschbare Messer · Bequemer Polstergriff · Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Griffe auf beiden Seiten · Eingebauter Sicherheitsmechanismus · Klein, leicht und kompakt.

Technische Daten:
Akkuspannung: 20 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,inkl. Gras- und Strauchscherenvorsatz · Gewicht: 410 g · Messer-Länge: 341 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnitt-Stärke: 65 mm · Schnittbreite: 105 mm · Schwertlänge: 173 mm

Lieferumfang:
Akku-Hecken/Grasschere (Gehäuse),Heckenschermesser mit Schutzhülle,Grasschermesser mit Schutzhülle,Anleitung

Hinweis:
Ein Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitt-Stärke:
65 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Messer-Länge:
341 mm
Schwertlänge:
173 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | inkl. Gras- und Strauchscherenvorsatz
Akkuspannung:
20 V
Schnittbreite:
105 mm
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
410 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Grasschere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,64*
€ 35,21*
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 35,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,65*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.