Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 51138 Industrierelais Nennspannung: 230 V DC/AC Schaltstrom (max.): 5 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2309855-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     51138
EAN/GTIN:
     4048879027748
Suchbegriffe:
Eingangsrelais
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Murr Elektronik 51138 Industrierelais Nennspannung: 230 V DC/AC Schaltstrom (max.): 5 A 1 Wechsler 1 St.

RMMDUE 11/230 V AC Eingangsrelais IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A 1 Wechsler - 12 mm Schraubklemme

Technische Daten:
Abfallzeit: 10 ms · Ansprechzeit: 10 ms · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Lebensdauer (mechanisch): 100000000 Schaltspiele · Nennspannung: 230 V DC/AC · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm · Relais-Besonderheiten: mit Anzeige, LED · Schaltleistung (max.): 1500 VA · Schaltspannung (max.): 250 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Befestigungsart: schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
LED-Anzeige: LED (gelb)
Mindestlaststrom: 1 mA
Prüf-Isolationsspannung: 4 kV
Schaltfrequenz: max. 15 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 12 x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Murrelektronik
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Anzeige|ツ| LED
Typ (Hersteller-Typ):
51138
Nennspannung:
230 V DC/AC
Abfallzeit:
10 ms
Ansprechzeit:
10 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
250 V DC/AC
Schaltleistung (max.):
1500 VA
Lebensdauer (mechanisch):
100000000 Schaltspiele
Kontaktmaterial:
Ag
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Industrierelais
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, murr industrierelais 230v, industrierelais, industrierelais 230v, Murrelektronik, 51138, relais, koppelrelais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,96*
€ 38,08*
€ 4,00*
ab € 28,65*
€ 38,08*
€ 5,46*
ab € 34,19*
€ 43,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,67*
€ 44,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.