Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 7000-17021-2950300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 3.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2310851-BP
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-17021-2950300
EAN/GTIN:
     4048879419062
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Murrelektronik 7000-17021-2950300 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert 3.00 m 1 St.

M12 St. 90° freies Ltg.-ende PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 3m

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gewinkelt · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Außen-Durchmesser: 6.0 mm · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M12 · Kabel-Durchmesser: 5.8 mm · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 3.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 300 V/AC · Nennstrom: 2 A · Schutzart: IP65,IP66K,IP67 (im gesteckten Zustand) · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Bauform: 17021
Adernzahl/-querschnitt: 8× 0.25 mm²
Schleppkettenwerte: 5 Mio.
Aderisolation: PP (br, ws, bl, sw, gr, rs, vi, or)
Biegeradius (bewegt): 10× Außen-Ø
Temperaturbereich (bewegt): -25...+80 °C
Kabelkennung: 295
Kabelgewicht [g/m]: 55,00
Material (Leiter): Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter): max. 79 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter): 0.1 mm
Aufbau (Leiter): 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
AWG: ähnlich AWG 24
Material (Aderisolierung): PP
Ader-Ø inkl. Isolierung: 1.2 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung: br, or, vi, rs, gr, sw, bl, ws
Verseilverbund: 8 Adern um Kernfüller verseilt
Schirmung: nein
chemische Beständigkeit: gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404)
thermische Beständigkeit: flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
Prüfspannung: 2500 V AC
Biegeradius (fest): 5× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette): max. 10 Mio. (25 °C)
Verfahrweg (Schleppkette): max. 10 m (horizontal)
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette): max. 3 m/s
Beschleunigung (Schleppkette): max. 10 m/s²
Bemessungsstoßspannung: 0.8 kV
Verriegelung der Steckplätze: Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Material (Verriegelung): Zink-Druckguss, matt vernickelt
Verschmutzungsgrad: 3

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grau
Kabellänge:
3.00 m
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Murrelektronik
Schutzart:
IP65 | IP66K | IP67 (im gesteckten Zustand)
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gewinkelt
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M12
Herst.-Teilenr.:
7000-17021-2950300
Typ (Hersteller-Typ):
7000-17021-2950300
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
6.0 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Kabel-Durchmesser:
5.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, Murrelektronik, 7000-17021-2950300
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,52*
€ 25,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,19*
€ 25,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,35*
€ 31,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.