| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2321701-BP Herst.-Nr.: 2CSM228665R0812 EAN/GTIN: 8012542286653 |
| |
|
| | |
| ABB 2CSM228665R0812 Klingel-Transformator 8 V 1 A
TS8/8 Klingeltransformator 8VA, 8VAC
Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Sie sind mit einer Wärmeschutzvorrichtung ausgestattet, die automatisch den Betrieb wieder herstellt, wenn der Transformator ausreichend abgekühlt ist oder die Überlast beseitigt wurde. Die Klingeltrafos der Baureihe ...ES zeichnen sich durch einen um 50 % reduzierten Energieverbrauch im Leerlaufbetrieb aus.
Technische Daten: Ausgangsspannungen: 8 V · Betriebsspannung: 230 V · Montageart: Hutschiene · Nennstrom (max.): 1 A · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Länge: | 65 mm | Marke: | ABB | Montageart: | Hutschiene | Nennstrom (max.): | 1 A | Ausgangsspannungen: | 8 V | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Klingel-Transformator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,28* | € 28,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,39* | € 30,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,27* | € 31,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,41* | € 31,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,68* | € 40,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|