Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GHS2101934R0001 Klemmenabdeckung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2328335-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHS2101934R0001
EAN/GTIN:
     4012233136407
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
KA27S Klemmenabdeckung, Stirnteil

Für allseitigen Schutz gegen Berühren stromführendr Teile. Geeignet zum Bau von Schaltanlagen nach DIN EN 50274 (DIN VDE 0660 Teil 514) und BGV A2. Die Stirnteile sind auf Hutschienen EN60715, 35mm aufschnappbar. Die Haubenteile sind 486mm = 27 Module lang. Ausbruchstellen pro halbem Modul zum individuellen Einsatz.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klemmenabdeckung · Weitere technische Daten: Anzahl der Kontakte als Wechsler: -
Anzahl der Fehlersignalschalter: 0
Baubreite (TE): 0.8
Bemessungsschaltstrom: -
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): -
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 45
Gerätemontage: Leitungsschutzschalter
Werkseitig angebaut: Nein
Zusatzeinrichtung: Hilfsschalter
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Anzahl der Kontakte als Öffner: -
Anzahl der Kontakte als Schließer: -
Bemessungsspannung: 230

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ABB
Produkt-Art:
Klemmenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Klemmenabdeckung, hilfskontakt abb, abdeckung abb, 04012233136407, ABB, GHS2101934R0001, KA27S
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 3,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,28*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,51*
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,51*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.