Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BAP-FL-P3148-X31X Uvirus Ersatz-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332257-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAP-FL-P3148-X31X
EAN/GTIN:
     5903246542615
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Blaupunkt Uvirus Ersatz-Filter

Blaupunkt - Vorfilter für Luftreiniger UVirus

Blaupunkt - Vorfilter für Luftreiniger UVirus

Technische Daten:
Gewicht: 0.3 kg · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Lieferumfang:
Vorfilter

Hinweis:
Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 5 x 430 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Marke:
Blaupunkt
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, Blaupunkt, BAP-FL-P3148-X31X, Uvirus, Luftwäscher, Lufterfrischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 23,18*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 23,20*
€ 3,50*
ab € 31,73*
€ 42,76*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 35,95*
€ 47,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.