Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt BAP-FL-P3148-X31X Uvirus Ersatz-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y255342
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAP-FL-P3148-X31X
EAN/GTIN:
     5903246542615
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Blaupunkt - Vorfilter für Luftreiniger UVirus
Lieferumfang:
Vorfilter
Hinweise:
Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
430 mm
Länge:
300 mm
Breite:
5 mm
Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Art:
Ersatz-Filter
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger, 05903246542615, Blaupunkt, Uvirus, Luftwäscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 23,10*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 23,11*
€ 3,50*
ab € 32,29*
€ 43,08*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 35,38*
€ 46,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.